Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG Motorschutzrelais 1 Öffner, 1 Schließer RW17-1D3-U010 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y063261
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12450905
EAN/GTIN:
     7909158061396
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
83.5 mm
Höhe:
71.5 mm
Breite:
45 mm
Schutzart:
IP20
Typ:
RW17-1D3-U010
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Einstellbereich Strom (min.):
7 A
Einstellbereich Strom (max.):
10 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, WEG, RW17-1D3-U010, 122-0757, Motorschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,95*
€ 41,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,97*
€ 42,79*
€ 6,90*
ab € 34,84*
€ 46,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 34,54*
€ 46,49*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 68,59*
€ 86,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428117
ab € 53,95*
Zubehör
WEG
12429372
ab € 31,84*
Zubehör
WEG
12486695
ab € 40,01*
Zubehör
WEG
12487361
ab € 36,45*
Zubehör
WEG
12486694
ab € 40,14*
Zubehör
WEG
12487234
ab € 33,75*
Zubehör
WEG
12486690
ab € 31,53*
Zubehör
WEG
12487297
ab € 27,33*
Zubehör
WEG
12486689
ab € 32,84*
Zubehör
WEG
12487288
ab € 18,68*
Zubehör
WEG
12487343
ab € 31,14*
Zubehör
WEG
12486691
ab € 23,52*
Zubehör
WEG
12487295
ab € 20,02*
Zubehör
WEG
12680893
ab € 63,25*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 9,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.