Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG1012UW-7 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 1 A 290 mW, 3-Pin SOT-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMG1012UW-7 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 1 A 290 mW, 3-Pin SOT-323
Artikel-Nr.:
     108EL-1220203
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG1012UW-7
EAN/GTIN:
     5059043271613
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-323
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 750 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Verlustleistung max. = 290 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -6 V, +6 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C

N-Kanal-MOSFET, 12 V bis 28 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-323
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
750 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Verlustleistung max.:
290 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-6 V, +6 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1220203, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG1012UW7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0392*
€ 0,0636*
Lager 108
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,70*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
DMG1012UW
ab € 0,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.