Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC3021LSD-13 N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 7 A; 8,5 A 2,5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220202
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC3021LSD-13
EAN/GTIN:
     5059043271576
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 7 A; 8,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 32 mΩ, 53 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.2V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 3.95mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
7 A; 8,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
32 mΩ, 53 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.2V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
3.95mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1220202, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC3021LSD13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,195*
€ 0,715*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.