Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex IntelliFET ZXMS6005DGTA N-Kanal, SMD MOSFET 70 V / 2 A 3 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219494
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMS6005DGTA
EAN/GTIN:
     5059043141145
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2 A
Drain-Source-Spannung max. = 70 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 250 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Verlustleistung max. = 3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Breite = 3.55mm
Serie = IntelliFET

MOSFETs mit Eigenschutz IntelliFET, Diodes Inc. IntelliFET sind MOSFETs mit Selbstschutz, die eine komplette Reihe von Schutzschaltungen integrieren, die Schutz vor ESD (elektrostatisches empfindliches Gerät) sowie vor Überstrom, Überspannung und Überhitzung bieten. Kurzschlussschutz mit automatischem Neustart Überspannungsschutz (aktive Klemme) Überstromschutz Eingangsschutz (ESD) Hoher Dauernennstrom Load-Dump-Schutz Logikpegel-Eingang
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2 A
Drain-Source-Spannung max.:
70 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
250 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Verlustleistung max.:
3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Breite:
3.55mm
Serie:
IntelliFET
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 2a, 1219494, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZXMS6005DGTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.