Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktaster Ø 22mm, Schwarz, Weiß Tastend Ausgefahren Ellipse Kunststoff, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104518
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216706 M22-DDL-WS-X1/X0
EAN/GTIN:
     4015082167066
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
leuchtmelder weiß eaton
drucktaster
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Schwarz, Weiß
Drucktastenform = Ellipse
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Ausgefahren
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 66
Drucktastenmarkierung = O/I
Drucktastendurchmesser = 54.7mm
Beleuchtet = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Schwarz, Weiß
Drucktastenform:
Ellipse
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Ausgefahren
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 66
Drucktastenmarkierung:
O/I
Drucktastendurchmesser:
54.7mm
Beleuchtet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eaton drucktaster, 1104518, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 216706M22DDLWSX1X0, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,27*
€ 12,87*
2 Tage
210
1
€ 6,40*
ab € 11,02*
€ 14,62*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,52*
€ 15,14*
5
€ 5,95*
ab € 12,17*
€ 15,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,54*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Moeller
216394
ab € 0,33*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,67*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,98*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,14*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,12*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216578
ab € 8,54*
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,62*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.