Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6545 Herst.-Nr.: 63210440 EAN/GTIN: 8711500632104 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER TL-D Super 80 - MASTER TL-D Super 80 58W/827 MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden. Lampenleistung: 59.4W, Rohrdurchmesser: 28mm, Länge: 1514.2mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 5240lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 60kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lampenbezeichnung: T8, Sockel: G13, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 2700K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 88lm/W, Lichtfarbe: 827, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K EAN/GTIN: 8711500632104 GPC/12NC: 927922082723 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Leistung: | 59.4 W | Lichtfarbe: | 827 | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 5240 lm | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 60,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 2,71* | € 4,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,89* | € 4,53* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,81* | € 4,56* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,96* | ab € 3,95* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|