Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8711500632104 Leuchtstofflampe 58 W G13 G Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8711500632104 Leuchtstofflampe 58 W G13 G Warmweiß
Philips 8711500632104 Leuchtstofflampe 58 W G13 G Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25424509
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8711500632104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Länge (mm)
1507 mm
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
5240 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
58.5 W
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Quecksilbergehalt
2 mg
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Farbcode
827
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
60 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
111 V
Eingangsstrom
0.670 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,25*
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,32*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,00*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
55870140
ab € 6,57*
Ähnlich
Philips
63189340
ab € 7,15*
Ähnlich
Philips
63180040
ab € 6,63*
Ähnlich
Philips
63183140
ab € 6,79*
Ähnlich
Philips
55874940
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.