Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-52099 Herst.-Nr.: 16368800 EAN/GTIN: 8718291163688 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-TC Elite - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung: 73.2W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 14mm, Gesamtlänge: 81mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 82-94V, Lichtfarbe: 942, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: T14, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 74kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtstrom: 7450lm, Sockel: G8,5, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4200K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 102lm/W EAN/GTIN: 8718291163688 GPC/12NC: 928193905131 Weitere Informationen: | | Sockel: | G8.5 | Spannung: | 84 V | Leistung: | 73.2 W | Lichtfarbe: | 942 | Farbtemperatur: | 4200 K | Lichtstrom: | 7450 lm | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 74,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,54* | € 23,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,69* | € 23,93* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,53* | € 28,95* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 19,56* | € 34,44* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,01* | € 37,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|