Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8718291163688_ Herst.-Nr.: 16368800 EAN/GTIN: 8718291163688 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Philips MASTERColour CDM-TC Elite PLUS 70 Watt neutralweiß 942 G8.5 MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.
Technische Daten:- Sockel: G8,5
- Spannung von [V]: 82.00
- Spannung bis [V]: 94.00
- Leistung [W]: 73
- Durchmesser [mm]: 14
- Länge [mm]: 81
- Lichtstrom [lm]: 7450
- Lichtfarbe: weiß
- Farbtemperatur [K]: 4200
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstrom mit EVG [lm]: 7400
- Energieeffizienzklasse: F
- Farbwiedergabe Klasse: 90-100
- Lichtfarbe code: 942
- Brennstellung: beliebig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel G8.5, leuchtmittel g8 5, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-TC Elite |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,60* | € 24,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,85* | € 24,40* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,43* | € 26,12* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,13* | € 28,49* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 28,16* | € 33,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|