Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsbox Really Useful Box® 3C, für Format A4, 180mm breit, Tiefe 245mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976100
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     3C
EAN/GTIN:
     5060024801774
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
Mit Deckel. Superstabil, stapelbar, aus PP, hochtransparent, temperaturbeständig von -15 Grad bis + 80 Grad C.
Höhe 160mm, Volumen 3l, Archivdruck nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
A4
Breite:
180
Tiefe:
245
Höhe:
160
Farbe:
transparent
Volumen:
3
Archivdruck:
nein
Besonderheit:
für 18 CD´s oder 10 DVD´s
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, allzweckbox, Multifunktionsbox, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablagebox, Altablageschachtel, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachtel, Transportschachteln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
323
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,75*
29 Tage
314
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 6,76*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,97*
€ 7,58*
3 Tage
582
€ 5,87*
ab € 5,04*
€ 7,67*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 20,75*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
5C
ab € 5,86*
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 7,93*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,09*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,28*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,60*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 6,67*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,55*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.