Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy color copy 8687A10S, A4, 100g/m², Kopierer Ja, Papier ECF, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-945010
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A10S
EAN/GTIN:
     9003974411965
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Spezialpapier für Farbkopierer, Farbdrucker, S/W-Kopierer und -Drucker. Für digitale und analoge Anwendungen von führenden Herstellern empfohlen. Mit hoher, neutraler Weiße für hohe Brillanz und Farbtreue, geschlossene Oberfläche und gleichmäßige Blattformation für perfekte Wiedergabe von großflächigen Farbbereichen, gemäß DIN ISO 9706 zertifiziert, satiniert (glatt).
Packung mit 500 Blatt, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 110%, Offset-Druck Ja, Weißegrad 161 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
100
Farbe:
weiß
Kopierer:
Ja
Papier:
ECF
Packung mit:
500 Blatt
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
110
Offset-Druck:
Ja
Weißegrad:
161 CIE
Glätte (gemäß ISO 5627):
105
Alterungsbeständigkeit (gemäß DIN ISO 9706):
Ja
Farblaser-Druck:
Ja
S/W-Laser-Druck:
Ja
InkJet-Druck:
Ja
Oberfläche:
seidenmatt
bedruckbar mit:
Farblaserdrucker, Farbkopierer und digitaler Farbdrucker
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 100g, druckerpapier, Kopierpapier Color Copy, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,16*
1 Tag
433
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,82*
€ 10,10*
9 Tage
321
1
pro Ries
€ 5,87*
ab € 7,00*
€ 10,39*
1 Tag
97
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 10,64*
Lager 107
58
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,37*
€ 13,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01874* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,16*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 11,48*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,58*
Ähnlich
Mondi
EA47
ab € 3,52*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,73*
Ähnlich
Soldan
2100006311
€ 7,55*
Ähnlich
Rebell
€ 6,29*
Ähnlich
Rebell
€ 7,76*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,06*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.