Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD COVER LIGHT S DURABLE 5282-19, mit Hüllen erweiterbar nein, 160mm breit, transparent, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-872442
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5282-19
EAN/GTIN:
     4005546502694
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Zur Ablage von je 4 CDs/DVDs. Mit Universallochung für die Ablage in DIN A4 Ringbüchern und Ordnern. Bestell-Nr. 872438 mit zusätzlichen Sichttaschen für Beschriftungsetiketten.
Tiefe 325mm, Höhe 2.6mm, Inhalt der Packung 5
Weitere Informationen:
mit Hüllen erweiterbar:
nein
Breite:
160
Tiefe:
325
Höhe:
2.6
Farbe:
transparent
Inhalt der Packung:
5
Beschriftungsschild:
nein
Lochung Hüllen:
Universallochung
selbstklebend:
nein
Besonderheit:
auch zur Erweiterung des CD/DVD Albums 20 verwendbar, Beutel
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD/DVD COVER LIGHT S, CD-Abhefthülle, CD-Ablage, CD-Ablagen, CD-Archivierungshülle, CD-Aufbewahrung, CD-Befestigungsmittel, CD-Bord, CD-Box, CD-Fixierungspunkt, CD-Halter, CD-Hängemappe, CD-Hängetasche, CD-Hardbox, CD-Hülle, CD-Kasten, CD-Mappe, CD-Ordner, CD-Ordnertafel, CD-Papierhülle, CD-Rack, CD-Ringbuch, CD-Schachtel, CD-Schachteln, CD-Schublade, CD-Schubladeneinsatz, CD-Selbstklebehülle, CD-Selbstklebetasche, CD-Sichthülle, CD-Sichttafel, CD-Ständer, CD-Tasche, CD-Tischständer, CD-Tower, CD-Träger, CD-Transportbox, CD-Transporttasche, CD-Umlaufhülle, CD-Wandhalter, Datenträger-Ablage, Datenträger-Ablagen, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrung, DVD-Bord, DVD-Box, DVD-Halter, DVD-Hängemappe, DVD-Hülle, DVD-Kasten, DVD-Mappe, DVD-Ordner, DVD-Ordnertafel, DVD-Papierhülle, DVD-Ringbuch, DVD-Schachtel, DVD-Schublade, DVD-Selbstklebehülle, DVD-Sichthülle, DVD-Sichttafel, DVD-Ständer, DVD-Tasche, DVD-Tischständer, DVD-Tower, DVD-Träger, DVD-Transporttasche, DVD-Wandhalter, Hülle, Hülle für CD, Hüllen, Klebehülle für CD, Selbstklebehülle für CD, Umlaufhülle für CD
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,53*
9 Tage
26
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,53*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 3,61*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,30*
€ 3,67*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,09*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,30*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,82*
Ähnlich
Durable
520219
ab € 2,03*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.