Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD Cover light S für A4-Ablage mit Universallochung VE=5 Hüllen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD/DVD Cover light S für A4-Ablage mit Universallochung VE=5 Hüllen
CD/DVD Cover light S für A4-Ablage mit Universallochung VE=5 Hüllen
Artikel-Nr.:
     467-#DURA528219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     528219
EAN/GTIN:
     4005546502694
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • CD/DVD Hülle aus Polypropylen zur Ablage in CDs/DVDs.
  • Mit Universallochung für die Ablage in DIN A4 Ringbüchern und Ordnern.
  • Auch als Erweiterungssatz für CD/DVD Album 20, Art. 5279 verwendbar.
  • Beutel mit 5 Stück.
  • Aus Polypropylen (PP).
  • Größe: 160 x 325 x 2,6 mm (B x T x H).
  • Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für 4CDs/DVDs
Blattformat:
A4
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.076 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
325 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Aufbewahrung, CD, CD-Aufbewahrung, CD-Hülle, CDAufbewahrung, CDHülle, DVD, DVD-Aufbewahrung, DVD-Hülle, DVDAufbewahrung, DVDHülle, Hülle
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,53*
Lager 467
26
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,53*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 3,62*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,30*
€ 3,68*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
ab € 3,52*
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,30*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
520219
ab € 2,03*
Ähnlich
Durable
526906
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
Durable
521019
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.