Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferschein AVERY Zweckform® 1720, 210mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711077
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1720
EAN/GTIN:
     4004182017203
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Sicherheitsbindung für starke Beanspruchung bis zum letzten Blatt. Mit Mikroperforation für glatte Kanten und leichtes Heraustrennen. Praktische Vorlochung aller Formulare. Liefer-/Versandart alternativ zum Ankreuzen. SD= selbstdurchschreibend.
Weitere Informationen:
Höhe:
210
selbstdurchschreibend:
ja
Abheftlochung:
ja
Breite:
148
Perforation:
Mikroperforation
Anzahl Blatt:
2
Umweltfreundliches Merkmal:
FSC®-zertifiziert
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Durchschläge:
1
Farbe Durchschläge:
gelb
Format:
DIN A5
Material Rückseite:
chlorfrei gebleicht
Papier:
chlorfrei gebleicht
Bindung:
Klebebindung
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, zweckform lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, Adressaufkleber, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Frachtaufkleber, Frachtbrief, Intrastatformular, Lieferscheine, Lieferscheinformulare, Materialformular, Päckchenaufkleber, Paketaufkleber, Paketscheinsatz, PC-Drucker-Formular (Lieferschein, Versa, PC-Formular (Lieferschein, Versand), PC-Lieferschein, PC-Postkarte, Postkarte, Postkartenetikett, Transportformular, Versand-Formular, Versandformular, Versandzettel, Vordruck, Vordrucke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,24*
€ 5,46*
1 Tag
498
1
€ 5,49*
ab € 3,29*
€ 5,49*
3 Tage
81
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 6,51*
10 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 6,52*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 7,58*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,91*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 14,38*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,04*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,72*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,41*
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,37*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,88*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,70*
Ähnlich
Avery
724
ab € 1,65*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.