Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 724 Verwaltungsbuch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 724 Verwaltungsbuch Weiß
Avery 724 Verwaltungsbuch Weiß
Avery 724 Verwaltungsbuch Weiß
Avery 724 Verwaltungsbuch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582977
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Der Lieferschein 724 von AVERY ZWECKFORM im DIN A6 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen. Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Das Lieferscheinbuch beinhaltet 50 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit jeweils 1 weißen Blanko Duchschlag ohne Perforation zum Verbleib im Buch; und 1 Blatt Blaupapier. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,033* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,88*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,75*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,70*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 14,36*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,03*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,71*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,69*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,42*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,79*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,69*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.