Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Lieferschein, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     690-637009
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     4004182012406
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Lieferschein. Anwendung: Liefern. Material: Papier. Detail: 100 Originale, Recycling-Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A5
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Ausführung des Papiertyps:
Recycling Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Artikelbezeichnung:
Lieferschein
GTIN:
4004182012406
Flächenmasse des Papiers:
54
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
selbstdurchschreibend:
Ja
Höhe:
210
Anzahl der Durchschläge:
1
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
Breite:
148
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Anzahl der Blätter:
100
Herstellerartikelnummer:
1240
Beschreibung der Besonderheiten:
wahlweise mit und ohne Durschlag einsetzbar
Farbe des Durchschlages:
gelb
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,92*
€ 4,02*
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,09*
€ 4,26*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,91*
€ 5,02*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,14*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.