Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 723 Geschäftsformular


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 723 Geschäftsformular
Avery 723 Geschäftsformular
Avery 723 Geschäftsformular
Avery 723 Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65195238
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Sie möchten alle Kopien von Lieferung und Versand sicher im Buch aufbewahren? Hier ist das praktische Lieferscheinbuch im handlichen A5 Format die richtige Lösung: das 2. Blatt hat keine Perforierung zum Heraustrennen, so bleibt es sicher und fest im Buch. Es ist zudem einfach und praxisgerecht gestaltet, so können Sie z.B. einfach ankreuzen, ob es ich um eine Lieferung oder Versand handelt. Die 50 Lieferscheine sind mit jeweils 1 weißen Kopie und Blaupapier ausgestattet, das erleichtert Ihnen die Organisation und Archivierung.

Im täglichen Geschäft und auch bei privaten Abrechnungen sind Formularbücher und Vorlagen oft die kostengünstigste und einfachste Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrer Warenwirtschaft, Buchhaltung, Steuer oder einfachen Verträgen. Die qualitativ hochwertigen Vorlagen sind mit Blaupapier zur automatischen Kopien Erstellung ausgerüstet. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Format
A5
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,027* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,91*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 14,38*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,04*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,72*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,73*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,41*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,88*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,81*
Ähnlich
Avery
333
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
704
ab € 3,00*
Ähnlich
Avery
724
ab € 1,65*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.