Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Lieferschein 1720 DIN A5 2x40Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114024800
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1720
EAN/GTIN:
     4004182017203
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Lieferscheine für garantierte Erfassung alle wichtigen Informationen - mit Kopie für Ihre Unterlagen!
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Heftbindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb
Anzahl der Blätter:
2 x 40 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, zweckform lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Lieferscheinbücher, Lieferscheine, Vordrucke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,25*
€ 5,43*
1 Tag
498
1
€ 5,49*
ab € 3,29*
€ 5,47*
Lager 1682
81
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,49*
9 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 4,03*
€ 6,50*
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,101* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,89*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 14,32*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,05*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,74*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,40*
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,38*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,88*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,70*
Ähnlich
Avery
724
ab € 1,65*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.