Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ATLANTIS Classic BIC® 8871321, Schaft transparent, Druckmechanik, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-231313
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8871321
EAN/GTIN:
     3086123001312
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Mit transparentem Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes. Gummierte Griffzone. Spitze und Clip in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte nach ISO 12757-2. Nachfüllbar.
Mine auswechselbar ja, Typenbezeichnung Mine Standardmine IS 1197, Clipfarbe in Schreibfarbe, Füllstandsanzeige Ja, Rollstopp Nein, Zertifikate und Zulassungen NF Environnement-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
transparent
Mine auswechselbar:
ja
Mechanik:
Druckmechanik
Typenbezeichnung Mine:
Standardmine IS 1197
Clipfarbe:
in Schreibfarbe
Füllstandsanzeige:
Ja
Rollstopp:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement-Zertifizierung
Material/Ausführung Griffzone:
thermoplastische Elastomere (TPE)
Material Clip:
Polystyrol (PS)
Schaftmaterial:
Polystyrol (PS)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9758
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,30*
10 Tage
197
1
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,31*
1 Tag
197
1
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,33*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,35*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7513
ab € 0,40*
Zubehör
BIC
8871311
ab € 0,69*
Zubehör
BIC
893678
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.