Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Kugelschreiber Atlantis 8871321 0,32mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302004390
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8871321
EAN/GTIN:
     3086123001312
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weiches Schreiben. Durchschnittliche Schreiblänge: 1,8 km nach SGS-Test für blaue und schwarze Mine.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ATLANTIS® Classic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
IS-1197
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1758
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,31*
3 Tage
2
1
€ 2,90*
ab € 0,74*
€ 1,34*
10 Tage
76
1
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,34*
2 Tage
225
1
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,34*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.