Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     1682-302004350
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8871311
EAN/GTIN:
     3086123001305
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Classic. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff mit gummierter Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® ATLANTIS® Classic
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
refill IS1197
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Farbe des Schaftes:
transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1762
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,22*
1 Tag
318
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,28*
9 Tage
95
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,33*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.