Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA499315 Herst.-Nr.: 802151 EAN/GTIN: 3086123001312 |
| |
|
| | |
| - Der Kugelschreiber für Schnell- und Vielschreiber.
- Samtig-weiche Griffzone, Clip und Drücker in Schreibfarbe.
- Transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes.
- Strichstärke Medium, nachfüllbar mit der Atlantis Mine.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | weiche Griffzone | Breite: | 74 mm | Höhe: | 33 mm | Länge: | 147 mm | Marke: | Bic | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, bic gelschreiber 0,4 mm, gel kugelschreiber, bic gel-kugelschreiber, Schreiber, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,74* | € 1,34* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,34* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|