| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-893678 Herst.-Nr.: 893678 EAN/GTIN: 3086123259447 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine IS1197. Verwendung für Produkt: ATLANTIS Classic, SOFT Feel. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 2 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Produkt-Typbezeichnung: | IS1197 | Verwendung für Produkt: | ATLANTIS® Classic, SOFT Feel® | Typbezeichnung der Mine: | refill IS1197 | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Länge: | 0 | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Blister à 2 Stück | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |