Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack® Handabroller Classic tesa® 56403-00000-01, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055111
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56403-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448914019
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Robuster Handabroller mit stabilem Metallrahmen sowie verstellbarer Rollenbremse und flexibler Andrucklasche. Nach dem Aufkleben wird das Band durch KiPolypropylen (PP)en des Gerätes abgeschnitten. Hochwertig. Für sicheres und sauberes Verschließen von Packstücken aller Art.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Rollenbremse:
ja
auswechselbares Messer:
ja
Länge Klebeband bis:
66
Breite Klebeband bis:
50
gefüllt:
nein
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, tesa klebebandabroller 66m, tesa filamentabroller, handabroller, tesapack® Handabroller Classic, Abroller, Abroller für Packband, Abroller für Packband-Kleinrolle (Packhi, Filament-Handabroller (Packhilfsmittel), Filamentabroller (Packhilfsmittel), Klebeband-Abroller, Klebemittel, Packband-Abroller, Packband-Abroller mit Bremse (Packhilfsm, Packband-Handabroller (Packhilfsmittel), Packbandabroller geräuschreduziert (Pack, Paketband-Abroller, Paketklebeband-Abroller, Paketklebebandabroller, Sicherheitsabroller, Verpackungsband-Abroller (Packhilfsmitte, Verpackungsband-Abroller mit Bremse (Pac, Verpackungsklebeband-Abroller, Verpackungsklebebandabroller
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 17,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 15,07*
€ 18,20*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 15,48*
€ 18,80*
1
€ 6,78*
ab € 15,54*
€ 18,86*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 16,37*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,75*
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,86*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,69*
Zubehör
Z-Products
2162
ab € 3,04*
Zubehör
tesa
56388-00000-12
ab € 5,20*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,19*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,22*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,23*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,76*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,44*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,55*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.