Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® Eco & Clear tesa® 57035-00000-00, 15mm breit, 10m lang, hitzebeständig ja, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055060
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57035-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448164919
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Transparente, klare Qualität. Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen. Für alle tesafilm®-Abroller geeignet. Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen. Starke Klebekraft. Hohe Alterungsbeständigkeit. Aus 100 % recyceltem Kunststoff. Lösungsmittelfrei.
Inhalt der Packung 1 Stück, alterungsbeständig ja, beidseitig klebend nein, ablösbar nein, Umweltfreundliches Merkmal aus 100% recyceltem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
15
Länge:
10
Farbe:
transparent
Inhalt der Packung:
1 Stück
alterungsbeständig:
ja
beidseitig klebend:
nein
beschriftbar:
nein
hitzebeständig:
ja
lichtpausfähig:
ja
reißfest:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
unsichtbar:
ja
ablösbar:
nein
Umweltfreundliches Merkmal:
aus 100% recyceltem Kunststoff
Material:
Polypropylen (PP) RC
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafilm® Eco & Clear, Doppelband für Fotos, Doppelband für Fotos ablösbar, Doppelband für Photos, Doppelband für Photos ablösbar, Doppelklebefilm, Doppelklebefilm ablösbar, Foto-Film, Foto-Film ablösbar, Foto-Klebefilm, Foto-Klebefilm (Doppelklebefilm), Foto-Klebefilm ablösbar, Foto-Klebefilm ablösbar (Doppelklebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm ablösbar, Glanzpapier-Klebeband, Klebeband, Klebeband ablösbar, Klebeband beschriftbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Klebeband kristallklar, Klebeband transparent, Klebeband unsichtbar, Klebebänder, Klebefilm, Klebefilm doppelseitig, Klebefilm doppelseitig (Büro), Klebefilm doppelseitig ablösbar, Klebefilm doppelseitig ablösbar (Büro), Klebefilm für Beutelverschließer, Klebefilme, Klebemittel, Kopiervorlagen-Klebefilm, Montage-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm, Transfer-Klebefilm (Büro), Transfer-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm ablösbar (Büro), Universal-Klebefilm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,26*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,44*
1
€ 4,75*
ab € 1,05*
€ 1,51*
1
€ 6,78*
ab € 1,07*
€ 1,56*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,95*
Ähnlich
tesa
56997-00000-01
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
57046-00000-00
ab € 1,84*
Ähnlich
tesa
57049-00000-13
ab € 1,005*
Ähnlich
tesa
57968-00000-00
ab € 3,67*
Ähnlich
tesa
57969-00000-00
ab € 2,01*
Ähnlich
tesa
58241-00000-00
ab € 2,24*
Ähnlich
tesa
57074-00000-01
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.