Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrastarker Registraturlocher Leitz 5180-00-35, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050136
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5180-00-35
EAN/GTIN:
     4002432364015
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Mit abgeschrägter Anschlagschiene aus Kunststoff für bessere Lesbarkeit, auch für DIN A3. Arretierbarer Hebel. Optimierter Lochstempelmechanismus sowie versetzt auftreffende Lochstempel reduzieren den Kraftaufwand. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Lochabstand:
8
Stanzleistung (mm):
6.5
Material Anschlagschiene:
ABS
Anschlagschiene für Format:
bis DIN A3
Anschlagschiene:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
für Anzahl Blatt:
65
Lochung:
2- und 4-fach
Besonderheit:
arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung. Optimie
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, Extrastarker Registraturlocher, Aktenlocher, Bürolocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Locher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,95*
ab € 38,19*
€ 50,70*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 38,14*
€ 50,71*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 38,72*
€ 51,29*
€ 5,95*
ab € 39,77*
€ 54,43*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 41,51*
€ 54,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,97*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.