Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturlocher 5180 bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, blau LEITZ 5180-00-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Registraturlocher 5180 bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, blau LEITZ 5180-00-35
Registraturlocher 5180 bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, blau LEITZ 5180-00-35
Registraturlocher 5180 bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, blau LEITZ 5180-00-35
Registraturlocher 5180 bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, blau LEITZ 5180-00-35
Registraturlocher 5180 bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, blau LEITZ 5180-00-35
Registraturlocher 5180 bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, blau LEITZ 5180-00-35
Registraturlocher 5180 bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, blau LEITZ 5180-00-35
Artikel-Nr.:
     639-603718001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5180-00-35
EAN/GTIN:
     4002432364015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Leitz Extrastarker Registraturlocher mit Anschlagschiene aus Kunststoff, auch für A3. Arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung. Stanzleistung/Blatt: 6,5 mm/65. Material: Aluminium-Druckguss mit Kunststoffboden. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
blau
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
65
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6.3
max. Einstellformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, Bürolocher, Doppellocher, Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Leitz, Locher, Minilocher, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher, extrastarke Locher, extrastarker Locher, Stapellocher, Aktenlocher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 38,27*
€ 50,94*
€ 4,30*
ab € 38,10*
€ 50,95*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 38,42*
€ 51,54*
€ 5,95*
ab € 39,51*
€ 54,69*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 41,44*
€ 54,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 31,06*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.