Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Registraturlocher 51800035 max. 65Blatt Aluminium blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124222550
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51800035
EAN/GTIN:
     4002432364015
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Registraturlocher
Maße:
22 x 10 x 13 cm (B x H x T)
Lochung:
8 cm
Lochdurchmesser:
5,5 mm
max. Anzahl der Blätter:
65 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6,5 mm
max. Einstellformat:
DIN A3
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Gewicht:
1.190 g
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, Bürolocher, Locher, Lochgeräte, Lochstanzer, Speziallocher, Stanzgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 38,20*
€ 50,55*
€ 4,30*
ab € 37,98*
€ 50,56*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 38,59*
€ 51,14*
€ 5,95*
ab € 39,41*
€ 54,27*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 41,52*
€ 54,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 31,06*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.