Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Flachheftgerät extrastark, Heftleistung 60 Blatt, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-55520084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55520084
EAN/GTIN:
     4002432363995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Flachheftgerät extrastark, mit Springfachmechanik, mit Flachhefttechnologie: bis zu 30% mehr Platz im Ordner. Ergonomisch geformter Griff mit rutschfestem Überzug für eine optimale Kraftübertragung, mit Vorrichtung für Diebstahlsicherung und Füllstandsanzeige für das Heftklammermagazin. Heftleistung: 6 mm/60 Blatt. Heftklammern: 140 x 25/10. Einlegetiefe: 60 mm. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Typbezeichnung der Heftklammern:
25/10
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Beschreibung der Besonderheiten:
30 % mehr Platz im Ordner, Füllstandsanzeige, Vorrichtung für Diebstahlsicherung
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
60
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,30*
Zubehör
Leitz
51800084
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.