Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Registraturlocher 51800035 max. 65Blatt Aluminium blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/534/l017534y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/534/l017534y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124222550
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51800035
EAN/GTIN:
     4002432364015
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 10 x 13 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Anzahl der Blätter:
65 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6,5
max. Einstellformat:
DIN A3
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Gewicht:
1.190
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Registraturlocher
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, Bürolocher, Locher, Lochgeräte, Lochstanzer, Speziallocher, Stanzgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 41,64*
€ 50,68*
€ 4,30*
ab € 41,65*
€ 50,69*
€ 4,00*
ab € 41,70*
€ 51,04*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 42,12*
€ 51,30*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 43,04*
€ 54,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 33,84*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 8,18*
Zubehör
Leitz
51800095
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.