Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT51800035 Herst.-Nr.: 51800035 EAN/GTIN: 4002432364015 |
| |
|
| | |
| - Extrastarker Registraturlocher
- mit Anschlagschiene aus Metall
- auch für A3
- arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung
- Stanzleistung/Blatt: 6,5 mm/65
- Material: Aluminium-Druckguss mit Kunststoffboden
- GS-Zeichen
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Bruttogewicht: | 1.2 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Registraturlocher | Marke: | Leitz | Material: | Metall | Stanzleistung: | 6.3 mm | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,19* | € 50,70* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 38,14* | € 50,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 38,72* | € 51,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,77* | € 54,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 41,51* | € 54,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|