Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour GRIP FABER-CASTELL 112424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-040387
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112424
EAN/GTIN:
     4005401124245
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Mit umweltfreundlichem Wasserlack. Die Farben sind voll wasservermalbar und die patentierte Soft-Grip-Zone sorgt für einen sicheren und rutschfesten Griff. Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies Malen. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft (ECO Pencil). Auswaschbar aus den meisten Textilien. Leichtes Spitzen.
Weitere Informationen:
Minenfarbe:
24 Farben sortiert
Minenstärke:
3
Lackierung auf Wasserbasis:
ja
Inhalt der Packung:
Kartonetui
Besonderheit:
mit Soft-Grip-Zone
Länge:
175
wasservermalbar:
ja
Schaftmaterial:
Holz
Material Mine:
Pigmente, Naturwachs, Bindemittel, Stearate, Talkum
Stiftform:
dreikant
Schaft lackiert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellstifte, Buntstift Colour GRIP, Bleistift für Erstklässler, Buntstift, Doppelfarbstift, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Farbstifte, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, Kunstharz-Buntstift, Kunstharz-Farbstift, Kunstharzbuntstift, Kunstharzfarbstift, Malstift, Schreibgerät, Schreibgeräte, Schreiblern-Buntstift, Schreiblernbleistift, Schreiblernbuntstift, Schreiblernstift, Sechskant-Buntstift, Sechskantbuntstift, Silbentrennstift, Zeichenstift, Zeichenstift (Buntstift), Zeichenstifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 10,42*
€ 15,09*
1
€ 6,78*
ab € 10,47*
€ 15,11*
1
€ 5,50*
ab € 10,37*
€ 15,11*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 10,52*
€ 15,15*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 11,31*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112406
ab € 2,72*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,87*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,90*
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,48*
Zubehör
Faber-Castell
112412
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.