Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour GRIP FABER-CASTELL 112406, Minenfarbe 6 Farben sortiert, Stiftform dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-040385
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112406
EAN/GTIN:
     4005401124061
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Mit umweltfreundlichem Wasserlack. Die Farben sind voll wasservermalbar und die patentierte Soft-Grip-Zone sorgt für einen sicheren und rutschfesten Griff. Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies Malen. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft (ECO Pencil). Auswaschbar aus den meisten Textilien. Leichtes Spitzen.
Minenstärke 3mm, wasservermalbar ja, Inhalt der Packung Kartonetui, Länge 175mm, Lackierung auf Wasserbasis ja
Weitere Informationen:
Minenfarbe:
6 Farben sortiert
Stiftform:
dreikant
Minenstärke:
3
wasservermalbar:
ja
Inhalt der Packung:
Kartonetui
Besonderheit:
mit Soft-Grip-Zone
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis:
ja
Schaft lackiert:
ja
Material Mine:
Pigmente, Naturwachs, Bindemittel, Stearate, Talkum
Schaftmaterial:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, buntstifte faber castell, aquarellstifte, Buntstift Colour GRIP, Bleistift für Erstklässler, Buntstift, Doppelfarbstift, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Farbstifte, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, Kunstharz-Buntstift, Kunstharz-Farbstift, Kunstharzbuntstift, Kunstharzfarbstift, Malstift, Schreibgerät, Schreibgeräte, Schreiblern-Buntstift, Schreiblernbleistift, Schreiblernbuntstift, Schreiblernstift, Sechskant-Buntstift, Sechskantbuntstift, Silbentrennstift, Zeichenstift, Zeichenstift (Buntstift), Zeichenstifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 4,49*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 4,63*
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 4,66*
10 Tage
195
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 4,68*
1 Tag
184
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 130,96*
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,40*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,90*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,89*
Zubehör
Faber-Castell
115824
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.