Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstifte Colour Grip VE=6 Farben


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Farbstifte Colour Grip VE=6 Farben
Farbstifte Colour Grip VE=6 Farben
Artikel-Nr.:
     467-KATA332772
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112406
EAN/GTIN:
     4005401124061
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • 6er Etui Farbstift Colour GRIP
  • Ausführung der Schaftform: Dreikant
  • Farbe des Schaftes: sortiert
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 7 x 175 mm
  • wasservermalbar
  • Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
  • Stärke der Mine: 3
  • Bezeichnung der Härte: weich
  • Schreibfarbe der Mine: sortiert
  • Packungs-Inhalt: 6er Kartonetui in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
6
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Form:
dreikant
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, faber castell aquarellstifte 36er, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellfarbstifte 24 farben, Buntstift, Dreikant, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Malstift, Zeichenstift
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
422
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,71*
€ 4,46*
2 Tage
98
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,48*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 4,49*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,64*
Lager 467
16
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 4,71*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,71*
€ 5,60
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 4,13*
€ 4,91
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,88*
€ 4,62
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,79*
€ 4,51
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 3,77*
€ 4,49
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,66*
€ 4,36
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,84*
€ 3,38
pro Etui
1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,47334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 131,03*
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,30*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,86*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.