Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® Recycle klima-kompensiert Leitz 19200095, für Format A4, 275g/m², schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022378
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19200095
EAN/GTIN:
     4002432127054
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Für die kaufmännische Heftung. Aus 100% recyceltem Karton, klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1910-1001), 100% recycelbar. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband aus Metall. Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbare Blanko-Schildchen. Mit hellgrauem Druck. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett.
Ausstattung Daumenausschnitt, fest eingezacktem Aufreihband, Öffnung unten offen, Heftung kaufmännische Heftung, Breite 348mm, Höhe 270mm, Organisationsaufdruck ja, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Ausstattung:
Daumenausschnitt, fest eingezacktem Aufreihband
Farbe:
schwarz
Öffnung:
unten offen
Heftung:
kaufmännische Heftung
für Hängeregistratur (Marke/Art.-Nr.):
ALPHA® Recycle
Breite:
348
Höhe:
270
Organisationsaufdruck:
ja
Papiergewicht:
275
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
100 % recycelter Karton (RC)
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner din a 4 schwarz, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängehefter ALPHA® Recycle klima-kompens, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,53*
9 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,55*
1 Tag
51
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,60*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,63*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,79*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,65*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.