Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Formular-Set Leitz 5281-00-95, für Format A4, 10 Schubfächer, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022006
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5281-00-95
EAN/GTIN:
     4002432328277
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Kunststoffgehäuse
Postsortieranlage
Postsortierstation
Formschönes, stabiles Set zum Aufbewahren und Sammeln von Formularen, Prospekten, Briefpapier u. ä. Mit auswechselbarem Beschriftungsschildchen und rutschfesten Gummifüßchen. Schubladen mit Auszugsstopp und automatischem Schubladeneinzug. Für Formate bis DIN A4.
Schubladenfront geschlossen, Beschriftungsfeld ja, Farbe Schubladen schwarz, Breite 285mm, Tiefe 355mm, Höhe 290mm, Schubladenhöhe 22mm, Schublade mit Auszugsperre ja
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Anzahl Schubfächer:
10
Schubladenfront:
geschlossen
Farbe Gehäuse:
lichtgrau
Beschriftungsfeld:
ja
Farbe Schubladen:
schwarz
Breite:
285
Tiefe:
355
Höhe:
290
Schubladenhöhe (mm):
22
Schublade mit Auszugsperre:
ja
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Besonderheit:
mit Auszugssperre und Schubladeneinzug, auswechselbare Besch
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, leitz schubladenbox 10 fächer grau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Schubladenbox Formular-Set, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagen, Brief-Ablagebox, Formular-Ablagebox, Formularbox, Formularboxen, Formularkasten, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox), Schubladenboxen, Schubladensystem, Schubladensysteme
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 63,63*
€ 83,77*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 63,82*
€ 83,78*
Lager 107
Frei Haus
ab € 65,07*
€ 85,12*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 66,84*
€ 87,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,79*
€ 91,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52610000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,35*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 50,05*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,04*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,12*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.