Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild für Qualitäts-Ordner 180° und Standard-Ordner Leitz 1640-10-01, "nein", weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012666
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1640-10-01
EAN/GTIN:
     4002432302291
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Selbstklebendes Ordner-Rückenschild mit Greifrand für Leitz-Qualitäts-Ordner 180° und Standard-Ordner. Hohe Deck- und Klebekraft.
Format Schild lang/breit, mit Griffloch, für Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, 1194, bedruckbar mit Schreibgerät, Griffloch ja, Breite Schild 61mm, Höhe Schild 285mm, Anzahl Schilder 100
Weitere Informationen:
Format Schild:
lang/breit, mit Griffloch, für Ordner 1070, 1072, 1073, 1080
Farbe:
weiß
Aufdruck:
nein
bedruckbar mit:
Schreibgerät
Griffloch:
ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
ja
selbstklebend:
ja
Breite Schild:
61
Höhe Schild:
285
Anzahl Schilder:
100
Besonderheit:
für Qualitäts-Ordner 180° und Standard-Ordner
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, Rückenschild für Qualitäts-Ordner 180° u, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschild, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Inhaltschild, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerinhaltschild, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,861*
€ 1,878*
3 Tage
80
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,872*
€ 1,889*
10
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,898*
€ 1,961*
Lager 107
10
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,991*
€ 2,007*
10 Tage
110
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,995*
€ 2,013*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,007*
€ 2,38833
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 20,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16400035
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
16400015
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
16400055
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
16400025
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
16400001
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.