Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 61x285mm selbstklebend weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 61x285mm selbstklebend weiß VE=100 Stück
Ordnerrückenschilder 61x285mm selbstklebend weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA767483
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16401001
EAN/GTIN:
     4002432302291
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei
  • Material: Papier, chlorfrei gebleicht
  • Format: 61 x 285 mm
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Breite:
61 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Etikettenbreite:
61.5 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Höhe:
285 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschild leitz weiß lang breit selbstklebend, leitz ordneretiketten, ordneretikett selbstklebend, 1640, Aufkleber, Beschriftungsschild, breit, Etikett, lang, Ordner, Ordner-Aufkleber, Ordner-Beschriftungsschild, Ordner-Etikett, OrdnerAufkleber, OrdnerBeschriftungsschild, Ordnerschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,861*
€ 1,878*
1 Tag
80
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,872*
€ 1,889*
10
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,898*
€ 1,961*
10
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,991*
€ 2,007*
Lager 467
110
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,992*
€ 2,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,993*
€ 2,37167
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,992*
€ 2,37048
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16400035
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
16400015
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
16400055
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
16400025
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
16400001
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.