Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordnerrückenschild 16401001 61,5x285mm weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/912/a007912g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/912/a007912g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120001501
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16401001
EAN/GTIN:
     4002432302291
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Leitz Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, 1194
Format des Schildes:
breit/lang
Maße:
61,5 x 285 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte, Schreibmaschine
Verpackung:
Schachtel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
100 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, ordnerrücken, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,861*
€ 1,878*
1 Tag
1090
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,863*
€ 1,88*
9 Tage
200
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,911*
€ 1,93*
10
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,854*
€ 1,932*
Lager 1375
10
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,898*
€ 1,961*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,961*
€ 2,33359
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 19,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16400035
ab € 2,39*
Zubehör
Leitz
16400015
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
16400055
ab € 2,42*
Zubehör
Leitz
16400025
ab € 2,39*
Zubehör
Leitz
16400001
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.