Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, weiß LEITZ 1640-10-01


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, weiß LEITZ 1640-10-01
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, weiß LEITZ 1640-10-01
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, weiß LEITZ 1640-10-01
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, weiß LEITZ 1640-10-01
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, weiß LEITZ 1640-10-01
Artikel-Nr.:
     639-550130000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1640-10-01
EAN/GTIN:
     4002432302291
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
100
Breite des Schildes:
61.5
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
true
Höhe des Schildes:
285
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, Einsteck-Ordnerrückenschild, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Leitz, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordnerschild, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild Ordnertasche, Rückenschild für Ordnertasche, Schild für Ordnerrücken, Ersatzschilder für Ordner, Inhaltsschilder für Ordner, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder für Ordner, Schilder für Ordner, Selbstklebeschilder für Ordner, Beschriftungsschilder für Ordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,861*
€ 1,878*
2 Tage
80
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,872*
€ 1,889*
10
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,898*
€ 1,961*
10
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,991*
€ 2,007*
9 Tage
110
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,995*
€ 2,013*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 18,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16400035
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
16400015
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
16400055
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
16400025
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
16400001
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.