Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Divide it up - Mobile Ordnungshängemappe ALPHA® Leitz 1890-00-35, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010631
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1890-00-35
EAN/GTIN:
     4002432358960
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Kombination aus einer Hängemappe mit 6 farbigen Fächern und einer Ordnungsmappe mit Gummizug-Verschluss. Integrierte Sichthülle und CD-Tasche. Einschiebbare Hängenasen mit mit einschiebbarem Push-Down-Reiter. Außendeckel wiederbeschreibbar: Mit Kugelschreiber geschriebener Text kann wegradiert werden. Maße DIN 821.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Organisationsaufdruck:
ja
Höhe:
324
Besonderheit:
Außendeckel wiederbeschriftbar
Material:
laminierter Karton
Papiergewicht:
320
Breite:
240
Tiefe:
8
für Format:
DIN A4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 5,49*
ab € 6,85*
€ 10,54*
10 Tage
35
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 11,61*
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,61*
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 7,75*
€ 11,86*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 12,29*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 18,61*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.