Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, blau LEITZ 1890-00-35
Artikel-Nr.:
     639-603669
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1890-00-35
EAN/GTIN:
     4002432358960
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer. Kombination aus einer Hängemappe mit Fächern und einer Ordnungsmappe mit Eckspannern. Mit Gummizugverschluss über den Ecken, mit einschiebbaren Hängenasen, mit einschiebbarem Push-Down-Reiter, mit integrierter Sichthülle und CD-Tasche, wiederbeschreibbar: mit Kugelschreiber geschriebener Text kann wegradiert werden. Material: laminierter Karton 320 g/qm (RC). Format: 324 x 240 x 8 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
320
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Hefter, Hängehefter, Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Mehrfachhängehefter, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen din a 4 blau leitz, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, 33813966, HAENGEHEF, LEI1890-00-35, 18900035, ORDNUNGSHAENGEMAPPE, DIVIDE IT UP, HAENGE DIVIDE IT UP, 130535, PROJEKTMAPPE 18, 5732189035, 1004791, ORDNUNGSMAPPE ESSELTE LEITZ MOBIL, Hängemappe, Hängeregistratur, Leitz, Mobilität, Ordnungs-Hängemappe, Ordnungshängemappe, unterwegs, Hängeregistraturen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,49*
ab € 6,88*
€ 10,46*
10 Tage
28
€ 5,87*
ab € 7,50*
€ 11,52*
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 11,52*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,44*
€ 12,73*
€ 5,50*
ab € 8,05*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 18,54*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.