Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, Colorspankarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603669
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1890-00-35
EAN/GTIN:
     4002432358960
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer. Kombination aus einer Hängemappe mit Fächern und einer Ordnungsmappe mit Eckspannern. Mit Gummizugverschluss über den Ecken, mit einschiebbaren Hängenasen, mit einschiebbarem Push-Down-Reiter, mit integrierter Sichthülle und CD-Tasche, wiederbeschreibbar: mit Kugelschreiber geschriebener Text kann wegradiert werden. Material: laminierter Karton 320 g/qm (RC). Format: 324 x 240 x 8 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
A4
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
246 mm
Material:
laminierter Karton (RC)
Grammatur:
320 g/qm
Art des Verschlusses:
Gummizug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
28
€ 5,49*
ab € 6,88*
€ 10,45*
9 Tage
29
€ 5,87*
ab € 7,51*
€ 11,51*
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 11,51*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 12,72*
€ 5,50*
ab € 8,03*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 18,56*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.