Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Sonderformat A3 hoch Leitz 1072-00-00, 360mm breit, 448mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010101
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1072-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301096
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik, Griffloch und aufgeklebtem Rückenschild. Blätter können sowohl rechts als auch links eingeordnet werden. Fassungsvermögen ca. 500 Blatt (80 g/qm). Aufgeklebtes Rückenschild. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Deckblatt nein, Griffloch ja, Kantenschutz nein, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Schlitze nein, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A3
Rückenbreite:
80
Breite:
360
Höhe:
448
Farbe:
schwarz
Deckblatt:
nein
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Schlitze:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Besonderheit:
aufgeklebtes Rückenschild
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, Blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Überzug außen:
Hartpappe (RC)
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Doppelbankordner, Doppelordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A3 hoch, Standardordner A3 hoch, leitz doppelordner schwarz, doppelordner, leitz doppelordner, Qualitäts-Ordner 180° Sonderformat A3 ho, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 9,68*
€ 9,78*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 9,69*
€ 9,86*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 9,73*
€ 9,90*
2 Tage
19
1
€ 2,90*
ab € 10,21*
€ 10,39*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 10,56*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,49*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
16852035
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852015
ab € 16,83*
Zubehör
Leitz
16852085
ab € 15,98*
Zubehör
Leitz
16852055
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852025
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 20,22*
Zubehör
Leitz
16870015
ab € 20,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.