Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859891541 Herst.-Nr.: 891541 EAN/GTIN: 4042448197375 |
| |
|
| | |
| tesafilm® Sparpack Abroller + tesafilm® eco&clear, 1 Rolle , 10m:15mm, 59327-00000-02 Der tesa Easy Cut Tischabroller ecologo® ist ein nachhaltiges Produkt aus 100% recyceltem Kunststoff. Er bietet ein bewährtes Design mit rutschfester Basis und einer gezahnten, langlebigen Metallklinge für präzises Schneiden. Verwenden Sie diesen ergonomischen Spender für Ihr Büro, Ihr Heimbüro oder wo immer Sie häufig einen Streifen tesafilm® zum Verschließen eines Umschlags oder zum Verpacken eines Pakets benötigen. Er passt zu jeder Rolle tesafilm® mit einer Länge von bis zu 33 m und einer Breite von bis zu 19 mm. Feature: - Professioneller Klebebandhalter in funktionellem Design - Rutschfest und stabil - Wellenmesser für einen glatten Schnitt - Umweltaspekte: Gehäuse zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton, lösungsmittelfrei - Für Büro und Haushalt - Geeignet für alle tesafilm®-Rollen bis 33 m : 19 mm Technische Daten: Material: Polystyrol recycelt Abmessung / Inhalt: 10m x 15mm Max. Rollen Länge (m): 33 Max. Rollen Breite (mm): 19 Max. Kern Durchmesser (Zoll): 1 Farbe: transparent Anwendungsgebiet: Büro, Zuhause Wieder auffüllbar: ja Geeignete Oberflächen: Glattes Holz, Glas, Acrylglas, Stahl |
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,50* | € 4,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,31* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,40* | € 4,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,40* | € 4,89* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,02* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|