Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Handgehäuse, 1599EBK, 170 x 85 x 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460414
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     460414
EAN/GTIN:
     623980566740
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hammond, Handgehäuse, 1599EBK, 170 x 85 x 34

Technische Daten:
- Material: ABS- Schutzart: IP54- Farbe: schwarz- Abmessungen: 170 x 85 x 34 mm Technische Daten:
Material: ABS Schutzart: IP54 Farbe: schwarz Abmessungen: 170 x 85 x 34 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Hammond, 1599EBK, 170, x
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 8,25*
€ 8,95*
ab € 5,42*
€ 8,26*
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 11,01*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 8,10*
€ 15,01*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,99*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,17*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 11,00*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,40*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.