Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1599EBK Hand-Gehäuse 170 x 85 x 34 Polystyrol (EPS) Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S26056
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599EBK
EAN/GTIN:
     0623980566740
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Einsatz als Gehäuse für Handinstrumente, Aussparung auf der Oberseite für Membrananzeige oder Schreibblock, Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Besonders tiefes Oberteil und ultraflaches Unterteil bieten dem Benutzer Flexibilität und Effizienz bei der Montage, für problemlose Wandinstallation sind auf der Innenseite des Unterteils zwei schlüssellochförmige Kunststoffteile zum Herausdrücken vorgesehen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
85 mm
Höhe:
34 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1599EBK
Länge bzw. Tiefe:
170 mm
Material:
Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980566740, Hammond Electronics, 207-2085
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 8,08*
€ 8,95*
ab € 5,40*
€ 8,10*
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 10,84*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 12,69*
2 Tage
46
€ 14,99*
ab € 8,09*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,92*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 11,05*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 49,74*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.