Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Handgehäuse, 1593KBK, 66 x 66 x 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460357
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     460357
EAN/GTIN:
     623980561356
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Hammond, Handgehäuse, 1593KBK, 66 x 66 x 28

Technische Daten:
- Material: ABS - Schutzart: IP54 - Farbe: schwarz - Abmessungen (LxBxH): 66x66x28 mm Technische Daten:
Material: ABS Schutzart: IP54 Farbe: schwarz Abmessungen (LxBxH): 66x66x28 mm

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,42*
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,44*
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,48*
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 4,64*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,17*
Zubehör
Hammond
1593ATS50
ab € 3,83*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,95*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.