Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Gehäuse, Schwarz, ABS, IP54, 66 x 66 x 28mm, 1593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond, Gehäuse, Schwarz, ABS, IP54, 66 x 66 x 28mm, 1593
Artikel-Nr.:
     108EL-7733173
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593KBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 66 mm
Breite Außen = 66 mm
Höhe Außen = 28 mm
Abmessungen Außen = 66 x 66 x 28mm
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP54
Serie = 1593
Belüftet = Nein
Tragegriff = Nein
Gewicht = 50g
Erfüllte Normen = RoHS-konform
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
66 mm
Breite Außen:
66 mm
Höhe Außen:
28 mm
Abmessungen Außen:
66 x 66 x 28mm
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP54
Serie:
1593
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Nein
Gewicht:
50g
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 7733173, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1593KBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,36*
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,49*
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,68*
2 Tage
41
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,92*
Zubehör
Hammond
1593ATS50
ab € 3,83*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.