Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1593KBK Hand-Gehäuse 66 x 66 x 28 ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55884
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593KBK
EAN/GTIN:
     4016138135787
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäuse für elektronische Instrumente. Ideal geeignet für die Bestückung mit Leiterplatten. Aussparung auf der Oberseite für Membrananzeige oder Schreibblock. Gehäuse mit Batteriefach: Ausgestattet mit einer langlebigen Klappe mit Dreifachrastung. Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Gehäuse ist mit selbstschneidenden Schrauben gesichert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
28 mm
Typ:
1593KBK
Länge bzw. Tiefe:
66 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Aussparung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,36*
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,38*
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,50*
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 4,68*
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,92*
Zubehör
Hammond
1593ATS50
ab € 3,85*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.